Pince de précision Knipex 78 61 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 61 125
Rubix :7510-5313739
EAN :4003773035404





Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE SUPER KNIPS 125MM
Destinée aux tâches les plus minutieuses, cette pince coupante de précision s'utilise principalement dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Légère, extrêmement précise et durable, elle garantit une coupe nette et fiable, même sur les fils les plus fins ou les fibres optiques.
Caractéristiques :
La Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 se distingue par la précision de ses tranchants affûtés sans chanfrein, qui assurent une coupe droite et sans effort. Elle permet la coupe de fils en applique dès 0,2 mm de diamètre grâce à l’usinage de ses pointes. Sa charnière intègre un rivet en acier inoxydable pour une longévité accrue. Le cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe réduit l’usure et augmente la durée de vie de l’outil. Elle est également dotée d’un ressort sans frottement et d’une limitation d’ouverture, pour un confort d’utilisation optimal. Les poignées ergonomiques bimatières assurent une excellente prise en main.
Spécifications :
- Référence : 78 61 125.
- Longueur totale : 125 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
- Épaisseur à l’articulation : 7,5 mm.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Poids : 56 g.
- Finition : brunie.
- Matériau : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC.
- Capacité de coupe fil doux : jusqu’à Ø 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : jusqu’à Ø 1,2 mm.
Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 9654.
- Conforme REACH (sans substances SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces professionnelles depuis plus de 140 ans. Fondée à Wuppertal, l’entreprise conçoit et produit près de 1 000 références, exportées dans plus de 100 pays. Reconnue pour sa qualité et son exigence, Knipex investit continuellement dans l’innovation pour améliorer la performance, la durabilité et l’ergonomie de ses outils. La marque s’adresse aux professionnels les plus exigeants de l’industrie, de l’artisanat et de la maintenance.
Caractéristiques :
La Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 se distingue par la précision de ses tranchants affûtés sans chanfrein, qui assurent une coupe droite et sans effort. Elle permet la coupe de fils en applique dès 0,2 mm de diamètre grâce à l’usinage de ses pointes. Sa charnière intègre un rivet en acier inoxydable pour une longévité accrue. Le cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe réduit l’usure et augmente la durée de vie de l’outil. Elle est également dotée d’un ressort sans frottement et d’une limitation d’ouverture, pour un confort d’utilisation optimal. Les poignées ergonomiques bimatières assurent une excellente prise en main.
Spécifications :
- Référence : 78 61 125.
- Longueur totale : 125 mm.
- Largeur de tête : 13,5 mm.
- Épaisseur à l’articulation : 7,5 mm.
- Longueur de la mâchoire : 9 mm.
- Poids : 56 g.
- Finition : brunie.
- Matériau : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC.
- Capacité de coupe fil doux : jusqu’à Ø 1,6 mm.
- Capacité de coupe fil mi-dur : jusqu’à Ø 1,2 mm.
Normes :
- Conforme à la norme DIN ISO 9654.
- Conforme REACH (sans substances SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les pinces professionnelles depuis plus de 140 ans. Fondée à Wuppertal, l’entreprise conçoit et produit près de 1 000 références, exportées dans plus de 100 pays. Reconnue pour sa qualité et son exigence, Knipex investit continuellement dans l’innovation pour améliorer la performance, la durabilité et l’ergonomie de ses outils. La marque s’adresse aux professionnels les plus exigeants de l’industrie, de l’artisanat et de la maintenance.
Convient également pour couper des câbles en fibre de verre (fibre optique). Arêtes de coupe durcies par induction en plus, dureté des arêtes env. 64 HRC. Acier à outils spécial, durci à l'huile en plusieurs étapes. Pince de précision pour travaux de coupe ultra fins, p. ex. en électronique et en mécanique de précision. Arêtes de coupe meulées, très tranchantes, sans biseau. Les embouts façonnés avec précision coupent les fils posés sur un circuit à partir de 0.2 mm dia. Coupe en cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour la coupe la plus précise possible des fils les plus fins et pour une longue durée de vie. Articulation avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement fluide pour minimiser la fatigue de l'opérateur. Avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture. Acier à outils spécial, durci à l'huile en plusieurs étapes.
Points forts
- Confort de travail optimisé avec ressort sans frottement et poignées ergonomiques.
- Coupe ultra-précise grâce à des tranchants affûtés sans chanfrein.
- Idéale pour les fils très fins dès Ø 0,2 mm, y compris en applique.
- Coupe ultra-précise grâce à des tranchants affûtés sans chanfrein.
- Idéale pour les fils très fins dès Ø 0,2 mm, y compris en applique.
Applications
Adaptée aux travaux de coupe de haute précision, la pince Knipex Electronic Super Knips® 78 61 125 est particulièrement efficace dans les secteurs de l'électronique, des télécoms, de la mécanique de précision et de la mécatronique. Elle convient pour couper des fils de faible diamètre directement sur des composants, des boîtiers ou des circuits imprimés, mais aussi pour la coupe de câbles en fibres de verre comme ceux utilisés en fibre optique.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 56 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,75 € HT
/ unité
29,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h