Pince de précision Bahco 2427 GC-200IP, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 65 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :2427 GC-200IP
Rubix :0034-5307279
EAN :7314150102075


Résumé technique
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 65 mm |
| Longueur | 200 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BECS MI RONDS
Longue pince à becs recourbés à 60°. Développée selon le procédé exclusif ERGO™. ISO 5745. Finition : chromé, traité antirouille. Matériau : acier de qualité fortement allié. Poignées ERGO™ à deux composants, une surface thermoplastique sur du polypropylène dur pour une prise en main robuste et antidérapante. Mâchoires dentelées étroites, de forme semi-circulaire. Bords tranchants spécialement conçus pour couper les matériaux tendres comme le cuivre et les fils isolés. Les pointes recourbées assurent une bonne prise en main et une meilleure accessibilité dans les espaces confinés. Equipé d'un ressort de rappel avec fonction marche/arrêt. IP = Emballage industriel
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | demi-rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 65 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Capacité de coupe | 3 mm |
| Poids | 170 g |
| Matière | acier allié de haute qualité, finition chromée; poignées bi-composants (polypropylène rigide avec revêtement thermoplastique). |
| Pointe type | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,30 € HT
/ 5 unités
408,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours