Pince de précision Facom 485A.25CPEPB, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 261 mm | Longueur des becs: 60 mm
Pince multiprise automatique
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :485A.25CPEPB
Rubix :0139-5487991
Fabricant :485A.25CPEPB
EAN :3662424110672





Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 60 mm |
| Longueur | 261 mm |
Détails articles : PINCE MULTIPRISE AUTOMATIQUE
Boutonnière 5 positions. Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup. Pratique et sûr. Utilisable d'une seule main. Rainure usinée sur le bec supérieur pour le serrage de tubes de faible diamètre. Présentation chromée
Facom pince multigrip poignée bimatière 250mm 485a.25cpepb
Points forts
Système de réglage automatique de l'ouverture garantissant un gain de temps et une grande facilité d'utilisation. Le verrouillage s'ajuste automatiquement dès que les mâchoires rencontrent une résistance. L'ouverture maximale de 60mm confère à la pince une grande polyvalence. Trempage laser des dents permettant une grande résistance. Mécanisme de verrouillage : permet de garder la pince fermée pour faciliter le rangement. Anti-pincement : design de la pince pensé pour éviter le pincement des doigts. Oeillets d'accroche aux bouts des manches permettant un rangement facile ou un utilisation sécurisée en hauteur (SLS). Poignée CPE bi-matière : apporte un meilleur confort et contrôle lors de la manipulation. Corps chromé pour une résistance à la corrosion maximale.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 60 mm |
| Longueur | 261 mm |
| Capacité de coupe | 60 mm |
| Poids | 514 g |
| Matière | chromé (fini chromé); cpe (bimatière) poignée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,86 €
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h