Pince de précision Knipex 78 41 125, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 41 125
Rubix :7510-5313096
EAN :4003773040767

Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : ELECTRONIC-SUPER-KNIPS
Conception : DIN ISO 9654. Fabriqué en acier spécial pour outillage, bruni. Charnière sans jeu avec rivet en acier inoxydable et ressort d'ouverture. Lames rectifiées avec précision (64 HRC), sans biseau. Poignées avec revêtement plastique multi-composant.
Application : Pour la séparation de surfaces parallèles dans des endroits difficiles d'accès en ingénierie électrique et en technique de précision.
* Dureté du tranchant env. 60 HRC.
Application : Pour la séparation de surfaces parallèles dans des endroits difficiles d'accès en ingénierie électrique et en technique de précision.
* Dureté du tranchant env. 60 HRC.
Avec serre-fils (dévissable) – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Avec tête étroite. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. En acier spécial, bruni. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2 mm. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. acier à outils spécial, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 57 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,69 € HT
/ unité
59,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours