Pince de précision Knipex 78 61 125 ESD, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips® ESD Série
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 61 125 ESD
Rubix :7510-5313098
EAN :4003773025184





Résumé technique
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : ELECTRONIC-SUPER-KNIPS ESD
Pince de précision pour travaux de coupe très délicats en électronique et mécanique de précision ; également approprié pour des câbles optiques
Cisaillement à microdécalage contrôlé de l'arête de coupe pour coupe ultraprécise et longue durée de vie
Tranchants extrêmement vifs jusqu'aux pointes, sectionnant même les fils en applique à partir de Ø 0,2 mm ; tranchants trempés par induction à env. 64 HRC
Protection ESD pour composants électroniques sensibles Les poignées évacuent l'énergie électrostatique de manière homogène et contrôlée (par dissipation).
Souplesse particulière de fonctionnement : travail sans fatigue grâce au faible poids et ressort des branches maniables et sans frottement ; le ressort d'ouverture et le limiteur d'ouverture assurent un confort supplémentaire
Cisaillement à microdécalage contrôlé de l'arête de coupe pour coupe ultraprécise et longue durée de vie
Tranchants extrêmement vifs jusqu'aux pointes, sectionnant même les fils en applique à partir de Ø 0,2 mm ; tranchants trempés par induction à env. 64 HRC
Protection ESD pour composants électroniques sensibles Les poignées évacuent l'énergie électrostatique de manière homogène et contrôlée (par dissipation).
Souplesse particulière de fonctionnement : travail sans fatigue grâce au faible poids et ressort des branches maniables et sans frottement ; le ressort d'ouverture et le limiteur d'ouverture assurent un confort supplémentaire
Les arêtes de coupe sont en outre durcies par induction, dureté des arêtes de coupe env. 64 HRC. Acier spécial pour outils, poli. Pince de précision pour travaux de coupe ultra fins, p. ex. en électronique et en micromécanique. Poignées déchargeant l'électricité - dissipatives. Arêtes de coupe meulées, très tranchantes, sans biseau. Coupe par cisaillement avec désalignement micro-contrôlé des tranchants pour la coupe la plus précise, même des fils les plus fins, et pour une longue durée de vie. Les pointes façonnées de précision coupent des fils reposant sur un circuit imprimé à partir de 0.2 mm dia.. Articulation avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement fluide pour minimiser la fatigue de l'opérateur. Avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture. Poignées bimatière bicolores, noir/gris. Acier spécial de haute qualité pour outillage, trempé à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur des becs | 9 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Poids | 56 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € HT
/ unité
60,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours