Pince multiprise Knipex 88 01 400, Capacité d'ouverture: 90 mm | Nombre de positions: 11
Pince de pompe à eau Alligator
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :88 01 400
Rubix :7510-5291689
EAN :4003773075844

Résumé technique
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 90 mm |
| Nombre de positions | 11 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR XL XL 400MM
Plus de rendement et de confort par rapport à une pince à pompe à eau classique de même longueur : positionnement à 9 crans pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone d'articulation. Autobloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce et faible force de préhension nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents d'environ 61 HRC : faible usure et préhension stable. Conception à joint creux : grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, résistante à un encrassement important, particulièrement adaptée au travail en extérieur. La protection empêche le pincement des doigts de l'opérateur. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Le modèle classique, maintenant aussi disponible avec une longueur de 400 mm. Construction robuste, résistant à un encrassement important. Particulièrement adapté pour les travaux en plein air. Bon accès à la pièce grâce à la taille réduite de la tête et de la zone d'articulation. La protection empêche le pincement des doigts de l'opérateur. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents d'environ 61 HRC : grande résistance à l'usure et préhension stable. Autobloquant sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce et faible force de préhension nécessaire. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce à un double guidage. Mécanisme de réglage robuste, insensible à la saleté, facile à nettoyer. Particulièrement adapté au travail en extérieur. Position de réglage à 11 crans avec une capacité de préhension jusqu'à 3 1/2 po, ajustement optimisé à la pièce et position conviviale de la poignée. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 90 mm |
| Nombre de positions | 11 |
| Type | clé à pipe et pince pour pompe à eau |
| Poids | 1190 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 073,60 € HT
/ unité
13 288,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h