Pince universelle Mob 0334500601, Longueur: 500 mm
Pince De Monteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0334500601
Rubix :0146-5022946
EAN :3303800282025
Documents
Détails articles : PINCE DE MONTEUR 334 500MM
Pince de monteur.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 965 g |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,01 € HT
/ unité
50,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

