Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000010582, Type: Pièce
PRISE DE MASSE DRAGON 600A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010582
Rubix :0160-7038898
EAN :3278640407429

Documents
Détails articles : PRISE DE MASSE DRAGON 600A POUR TRAVAUX LOURDS CABLE 95
Prise de masse étau. Mâchoires laiton. Protection du câble par gaine caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce |
|---|---|
| Intensité maxi | 600 A |
| Matière | laiton |
| Modèle | dragon 600 |
| Diamètre câble | 95 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,93 € HT
/ unité
70,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours