Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306243, Type: Pince d2 protig 20 (ue = 2 par sachet)
PINCE D2,0 PROTIG 20 (UE = 2 PAR SACHET)
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000306243
Rubix :0160-7065998
EAN :3457140506867
Détails articles : PINCE D2 PROTIG 20 (UE = 2 PAR SACHET)
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 2 MM;
Applications
TYPE: PINCE PORTE ÉLECTRODE; DIAMÈTRE: 2 MM;
Informations techniques
Attributs
| Type | pince d2 protig 20 (ue = 2 par sachet) |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,46 € HT
/ 2 unités
30,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

