Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 776.0177, Type: Porte-électrode diffuseur
Porte-électrode diffuseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.0177
Rubix :2026-7064316
EAN :4036584001740
Documents
Détails articles : PORTE ELECTRODE ABITIG PM D. 2,0
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-électrode diffuseur |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,18 € HT
/ unité
49,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

