Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 776.0067, Type: Porte-électrode standard

Porte-électrode standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :776.0067
Rubix :2026-7138468
EAN :4036584001535
PORTE-ELECTRODE ABITIG-PM STANDARD, D. 2 UE=10

Résumé technique

Typeporte-électrode standard
Diamètre2 mm

Documents

Détails articles : PORTE-ELECTRODE ABITIG-PM STANDARD, D. 2 UE=10


Pièces détachées torche aspirante TIG.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%

Informations techniques


Attributs
Typeporte-électrode standard
Diamètre2 mm
16,56 € HT
/ unité
19,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h