Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 776.0171, Type: Porte-électrode diffuseur
Porte-électrode diffuseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.0171
Rubix :2026-7064320
EAN :4036584001702
Documents
Détails articles : PORTE ELECTRODE ABITIG PM D. 1,0
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-électrode diffuseur |
|---|---|
| Diamètre | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,55 € HT
/ 5 unités
234,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

