Pince porte-électrode (TIG) Starwelding Torches 2C116GS, Type: Pince en coin EcoGaz
Pince en coin EcoGaz
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :2C116GS
Rubix :6808-7091979
Détails articles : PINCE SERRAGE EN COIN D1,6 WT9/20/20H
Gamme complète de consommables TIG adaptables suivant le standard international.
Points forts
- Permet un serrage très efficace.
- Ce monte sur toutes les torches Tig standards de type 9, 17, 26, 18, 20 ,20H.
- Durée de vie 10 fois supérieure à une pince standard.
- Favorise l’amorçage et augmente la stabilité de l’arc.
- Compatible avec les porte-pinces et diffuseurs standards.
- Ne se déforme pas, ne vrille pas.
- Améliore le contact.I13:I14
- Ce monte sur toutes les torches Tig standards de type 9, 17, 26, 18, 20 ,20H.
- Durée de vie 10 fois supérieure à une pince standard.
- Favorise l’amorçage et augmente la stabilité de l’arc.
- Compatible avec les porte-pinces et diffuseurs standards.
- Ne se déforme pas, ne vrille pas.
- Améliore le contact.I13:I14
Informations techniques
Attributs
| Type | pince en coin ecogaz |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € HT
/ unité
7,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

