Pince porte-électrode (TIG) Abicor Binzel 776.0062, Type: Porte-électrode standard
Porte-électrode standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.0062
Rubix :2026-7066511
EAN :4036584001504
Documents
Détails articles : PORTE-ELECTRODE ABITIG WH D. 1,6 UE=10
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-électrode standard |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,35 € HT
/ unité
22,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

