Pince coupante EGA Master 38145, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 160 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38145
Rubix :1304-5505032
Fabricant :38145
EAN :8412783381450


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 120 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM MANCHE INOX
PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince coupante diagonale EGA Master 38145, 160 mm, en acier inoxydable 420. Compacte pour les usages techniques et en milieu corrosif. ([egamaster.com](https://egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/27c0a23c26e957da6969a9d2a1762deba4e7e73c.pdf?utm_source=openai))
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 120 g |
| Type | pince coupante diagonale inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,47 € HT
/ unité
102,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours