Pince coupante EGA Master 38009, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 160 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38009
Rubix :1304-5505058
Fabricant :38009
EAN :8412783380095


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 200 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM INOX
PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM (6") INOX SS420
Pince coupante diagonale en inox SS 420, format 160 mm, avec poignées Bimat pour une prise en main confortable.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 200 g |
| Type | pince coupante diagonale inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,03 € HT
/ unité
88,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours