Pince coupante Knipex 70 02 140, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 140 mm

Pince coupante de côté

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :70 02 140
Rubix :7510-5307167
EAN :4003773023098
PINCE COUPANTE COTE 140MM 70 02 140

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids150 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE 140MM 70 02 140


La pince coupante de côté Knipex est un outil de coupe précis et robuste. Sa tête étroite facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que ses tranchants trempés assurent une coupe nette, même sur les fils durs. Elle allie durabilité, fiabilité et confort, ce qui en fait un indispensable pour tous les travaux de coupe.

Caractéristiques :
Cette pince coupante de côté Knipex se distingue par sa capacité à allier maniabilité et efficacité. Grâce à sa tête étroite, elle permet une coupe fiable même dans les espaces restreints, idéale pour les applications précises ou les environnements confinés. Les tranchants de précision assurent une coupe nette des fils qu’ils soient souples ou durs, même au bout des tranchants. Le traitement thermique par induction des tranchants garantit une très grande dureté, prolongeant la durée de vie de l’outil. Sa fabrication en matériaux haut de gamme, associée à une finition soignée, témoigne de la qualité et du savoir-faire de la marque. Les poignées multimatières assurent une prise en main confortable et réduisent la fatigue lors d’un usage prolongé.

Spécifications :
- Tranchants trempés par induction : dureté d’env. 61 HRC
- Tête étroite pour accès facile dans les zones confinées
- Tranchants de précision pour coupe nette de fils cuivre
- Surface : noire atramentisée, finition polie
- Poignées : poignées multimatières ergonomiques
- 3 Références disponibles :
- 70 02 140 : Longueur 140 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 2,5 mm, fil dur : Ø 1,8 mm
- 70 02 160 : Longueur 160 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm, fil dur : Ø 2,0 mm
- 70 02 180 : Longueur 180 mm, Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm, fil dur : Ø 2,5 mm.

Normes :
La pince coupante de côté Knipex est conforme à la norme européenne DIN ISO 5749. Cette norme définit les exigences en matière de dimensions, de tolérances et de performance pour les pinces de coupe, garantissant une qualité et une compatibilité optimales. Le produit est également conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern), ce qui assure une utilisation sûre et responsable.

Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe nette et précise grâce aux tranchants de précision trempés par induction ;
- Accès facilité aux espaces restreints grâce à une tête étroite ;
- Confort d’utilisation renforcé par des poignées ergonomiques multimatières ;
- Polyvalence d’utilisation sur fils souples, mi-durs ou durs ;
- Disponibilité en plusieurs longueurs pour s’adapter à chaque besoin.

Applications

La pince coupante de côté Knipex est particulièrement recommandée pour les travaux de coupe dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de l’installation industrielle et de la maintenance. Elle s’utilise idéalement pour couper des fils en cuivre, acier mi-dur ou dur, dans des environnements où la précision et l’accès difficile sont déterminants. Grâce à sa robustesse et sa fiabilité, elle convient parfaitement aux techniciens de maintenance, électriciens, installateurs d’équipements ou mécaniciens travaillant dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie ou de l’automobile.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur140 mm
Poids150 g
Capacité de coupe2,5 mm
47,87 HT
/ unité
57,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.