Pince coupante Gedore 8316-180 JC, Forme des becs: Droit | Longueur: 180 mm

Pince coupante latérale 8316

Voir les informations techniques

Références

Gedore :8316-180 JC
Rubix :8965-5441212
Fabricant :1439588
EAN :4010886807071
PINCE COUPANTE DIAGONALE RENFORCEE 180 MM, 8316-180 JC

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur180 mm
Poids265 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAGONALE RENFORCEE 180 MM, 8316-180 JC


La pince coupante diagonale 8316 de Gedore est conçue pour offrir une coupe nette et précise, même sur les fils les plus résistants.

Caractéristiques :
Cette pince coupante diagonale Gedore bénéficie d’un design optimisé qui permet une excellente transmission de force, réduisant l’effort nécessaire lors de la coupe. Son système de levier assure une action fluide et efficace, tandis que ses tranchants, trempés par induction, maintiennent une netteté exceptionnelle dans le temps. L’acier spécial utilisé par Gedore, forgé à la matrice et traité thermiquement, offre une résistance élevée à l’usure et une longévité accrue. Les poignées ergonomiques à double composant garantissent une prise en main sûre et confortable, même en utilisation intensive. Cette combinaison de matériaux et de savoir-faire assure une coupe précise sur divers types de fils, y compris le fil dur et la corde à piano.

Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Référence : 8316 JC.
- Type : pince coupante latérale.
- Forme : américaine.
- Largeur de tête : 17,0 mm à 22,6 mm selon le modèle.
- Épaisseur de tête : 9,5 mm à 11,0 mm selon la référence.
- Diamètre de coupe max. sur fil dur : de 1,4 à 2,0 mm selon la taille.
- Dureté des tranchants : 63 – 65 HRC, trempés par induction.
- Poids : jusqu'à 340 grammes.
- Version JC : chromée, poignées bi-matières.
- Matériau : acier spécial Gedore, forgé, trempé à l’huile et revenu.
- Conception : rivet excentré pour une performance de coupe maximale.
- Poignées ergonomiques pour confort et sécurité.

Normes :
La pince coupante diagonale Gedore est conforme à la norme DIN ISO 5749, garantissant des dimensions précises, une performance de coupe fiable et une sécurité d’utilisation reconnue au niveau international.
Coupeur latéral motorisé 180 mm Poignée 2C Selon DIN ISO 5749 Bonne action de levier pour une coupe facile Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit JC = chromé, poignées à 2 composants TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue

Points forts

- Coupe précise et durable grâce aux tranchants trempés par induction (63 – 65 HRC).
- Réduction de l’effort grâce à une conception optimisée du levier et du rivet excentré.
- Polyvalence avec plusieurs tailles et versions disponibles, adaptées à différents besoins.
- Confort d’utilisation assuré par les poignées ergonomiques antidérapantes.
- Robustesse éprouvée grâce à l’acier spécial Gedore forgé et traité thermiquement.

Applications

La pince coupante diagonale Gedore est idéale pour les travaux de coupe exigeants dans divers environnements professionnels. Elle est largement utilisée dans l’industrie mécanique pour couper du fil dur ou mi-dur, voir du fil en métal tendre. Elle trouve aussi sa place dans les ateliers de maintenance et de réparation. Les artisans du bâtiment, les électriciens et les techniciens apprécient sa capacité à allier performance et confort lors de coupes répétées.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur180 mm
Poids265 g
Capacité de coupe22,6 mm
Typecoupeuse latérale motorisée
57,55 HT
/ unité
69,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours