Pince coupante Weller 593AE, Forme des becs: Pointu | Longueur: 115 mm | Longueur des becs: 26 mm
Pince coupante grande précision
Voir les informations techniquesRéférences
Weller :593AE
Rubix :2373-5281617
Détails articles : PINCE COUPANTE EN POINTE A RAS ANGLE 30 TETE ETROITE 115MM
Pince coupante en bout de grande précision, coudée. Longueur : 115 mm. Poids : 68g.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | pointu |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 68 g |
| Longueur des becs | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,13 € HT
/ unité
272,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours