Pince coupante Knipex 77 22 115, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 115 mm | Longueur des becs: 14 mm

Pince coupante de côté pour l’électronique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :77 22 115
Rubix :7510-5313672
EAN :4003773043782
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur115 mm
Poids70 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM


Conçue pour les applications de haute précision, la pince coupante de côté pour l’électronique Knipex 77 22 115 combine un encombrement minimal, une grande précision et une excellente maîtrise lors de la coupe. Sa conception optimisée permet une coupe nette et sans effort, même dans les zones les plus exiguës. Dotée d’un tranchant haute dureté, elle est aussi disponible en version ESD pour une dissipation sécurisée des charges électrostatiques.

Caractéristiques :
Cette pince coupante se distingue par sa forme compacte et légère, idéale pour les travaux minutieux dans l’électronique ou la mécanique de précision. Grâce à sa charnière entrepassée anti-jeu, elle garantit une grande stabilité lors de la coupe, sans torsion ni basculement. Sa tête ronde sans biseau permet une coupe à ras, essentielle pour les composants montés sur circuit imprimé. Les poignées bi-matières, fines et relevées, assurent une prise confortable entre le pouce et l’index pour une maîtrise optimale. Sa très grande démultiplication réduit considérablement l’effort physique, ce qui permet de couper des fils avec précision sans forcer. Grâce à sa conception, elle est parfaitement adaptée à la coupe de fils tendres et mi-durs, mais ne convient pas pour les fils durs. Son polissage miroir et sa couche d’huile fine protègent efficacement contre la corrosion, ce qui évite que des particules de chrome écaillées ne perturbent le circuit électrique. Enfin, le double ressort à faible frottement permet une ouverture fluide, régulière et silencieuse. Le modèle ESD offre une protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques, car ses poignées dissipent les charges électrostatiques accumulées, évitant ainsi les décharges soudaines qui pourraient endommager des composants sensibles comme les circuits imprimés ou les CMS.

Spécifications :
- Longueur totale : 115 mm
- Poids : 70 g (modèle standard), 80 g (modèle ESD)
- Matériau : acier à outils spécial, forgé et trempé à l’huile
- Dureté des tranchants (induction) : env. 57 HRC
- Dureté des tranchants (laser) : au moins 62 HRC
- Poignées : bi-matières
- Finition : polissage miroir avec couche d’huile antirouille
- Tête : ronde, sans biseau
- Largeur de tête : 11 mm
- Longueur des mâchoires : 14 mm
- Épaisseur à l’articulation : 7 mm (standard), 7,5 mm (ESD)
- Capacité de coupe fil doux : Ø 1,3 mm (max.)
- Capacité de coupe fil mi-dur : Ø 1,0 mm

Normes :
Les modèles 77 22 115 et 77 22 115 ESD sont conformes à la norme DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques pour les pinces coupantes utilisées dans les travaux de précision en électronique. Ils répondent également à la réglementation européenne REACH, garantissant l'absence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
En complément, la version 77 22 115 ESD respecte la norme EN 61340-5. Cette norme européenne spécifie les mesures à mettre en œuvre pour éviter les décharges électrostatiques, assurant ainsi la protection des composants électroniques sensibles lors de leur manipulation.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une marque allemande de renommée mondiale spécialisée dans la fabrication de pinces de haute qualité. Reconnue pour sa fiabilité et ses innovations techniques, Knipex fournit des outils à plus de 100 pays. L’entreprise s’engage pour la durabilité, l’ergonomie et la précision, en répondant aux besoins des professionnels de l’industrie, de l’électronique et de la maintenance.
Round head, without bevel. Cutting edge hardness approx. 57 HRC. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally induction hardened. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Coupe nette et précise même dans les zones difficiles d’accès ;
- Réduction de l’effort grâce à une très grande démultiplication ;
- Tête sans biseau pour une coupe à ras idéale sur circuits imprimés ;
- Protection contre la corrosion sans chrome, assurée par un polissage miroir et une couche d’huile.

Applications

La pince coupante de côté Knipex 77 22 115 est particulièrement adaptée aux travaux de précision dans le domaine de l’électronique, de la mécatronique et de la mécanique fine. Elle est idéale pour les techniciens de maintenance, les assembleurs de composants électroniques, ou encore les opérateurs en laboratoire. Grâce à sa conception compacte, elle permet d’intervenir dans des espaces restreints comme les boîtiers de sécurité, les cartes électroniques ou les dispositifs de contrôle. Le modèle ESD est spécialement conçu pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques, comme les ateliers de fabrication électronique ou les lignes de montage de composants CMS.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur115 mm
Poids70 g
Longueur des becs14 mm
78,50 € HT
/ unité
94,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h