Pince coupante Knipex 79 12 125 ESD, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 10 mm

Pince coupante électronique renforcée 125mm - Ressort - Gainage ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :79 12 125 ESD
Rubix :7510-5313690
EAN :4003773071389
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM ESD

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids61 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM ESD


Pensée pour les opérations de coupe fines sur composants électroniques, la Knipex 79 12 125 ESD associe précision mécanique et dissipation de l’électricité statique. Cette pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD s’inscrit dans la gamme d’outils Knipex dédiés aux interventions minutieuses en environnement sensible.

Caractéristiques :
La pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD 79 12 125 ESD de Knipex est destinée aux opérations de coupe nécessitant un contrôle élevé et un mouvement régulier. Les tranchants sont meulés avec une grande précision et affûtés avec de très petits biseaux afin de permettre une coupe nette de composants électroniques sensibles. Les tranchants permettent la coupe de fils très fins ainsi que de matériaux plus durs, notamment la corde à piano. La charnière vissée, usinée avec soin, contribue à un mouvement fluide sur toute la plage d’ouverture et limite les à-coups lors de la fermeture. Un double ressort souple accompagne l’ouverture pour un fonctionnement régulier. Les poignées bi-matière à ergonomie optimisée permettent la dissipation de l’électricité statique.

Spécifications :
• Dimensions : 125 × 60 × 20 mm
• Poids : 61 g
• Pince : brunie
• Finition : polie
• Poignées : gainées multimatières
• Dureté des tranchants : environ 64 HRC
• Capacité de coupe du fil d’acier mi-dur : diamètre 1,3 mm
• Capacité de coupe du fil dur : diamètre 1,0 mm
• Capacité de coupe de la corde à piano : diamètre 0,6 mm
• Capacité de coupe du fil doux : diamètre jusqu’à 1,7 mm
• Longueur de la mâchoire : 10 mm
• Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 6,5 mm
• Largeur de tête : 11 mm
• Protection ESD : oui

Normes :
• DIN ISO 9654 : définit les exigences applicables aux pinces coupantes de précision, garantissant une conception adaptée aux travaux fins
• DIN EN 61340-5 : définit les exigences de dissipation de l’électricité statique pour une utilisation en environnement ESD
• REACH : la pince est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
electrically discharging handles - dissipative specially for cutting through hard wire and piano wire The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

• Coupe contrôlée de fils ultrafins et de matériaux plus durs grâce aux tranchants de précision affûtés
• Protection des composants électroniques sensibles par dissipation progressive de l’électricité statique via les poignées ESD
• Maniabilité accrue lors des opérations délicates du fait du format compact et du poids réduit
• Régularité du mouvement assurée par la charnière vissée et le double ressort souple
• Maintien des performances de coupe grâce aux tranchants trempés par induction

Applications

Cette pince coupante trouve sa place dans les ateliers d’assemblage et de maintenance électronique, lors du câblage et du sectionnement de fils sur cartes électroniques ou sous-ensembles sensibles. L’outil convient également aux interventions en mécanique de précision impliquant la coupe de fils fins, y compris de fil dur ou de corde à piano.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids61 g
Longueur des becs10 mm
131,29 € HT
/ unité
157,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h