Pince à becs SAM Z-236-16, Forme des becs: Plat | Longueur: 165 mm | Longueur des becs: 52 mm
Pince becs plats Isolee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-236-16
Rubix :0149-5018230
EAN :3272670375772




Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 52 mm |
| Longueur | 165 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC PLAT Z-236-16
Finition polie brunie.Forgée en acier au chrome vanadium.Bec strié pour augmenter le maintien lors du serrage.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 52 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,00 € HT
/ unité
117,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours