Pince à becs Roebuck 847020, Forme des becs: Demi-rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 53 mm

Pince à bec demi-rond coudé gainée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4971959
Roebuck :847020
Rubix :C600-5204697
EAN :3660338076541
PINCE A BEC DEMI-ROND 160MM LONG COUDE

Résumé technique

Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs53 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC DEMI-ROND 160MM LONG COUDE


Norme : ISO 5745
Acier chrome vanadium entièrement trempé
Forme de la tête courbée à 40°
Finition polie
Dureté :63HRC
Pour la prise et le pliage à angle droit des fils et pièces de métal.
Capacité de coupe câbles/fils acier jusqu’à 2 mm.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdemi-rond
Longueur des becs53 mm
Longueur160 mm
Capacité de coupe2 mm
Poids120 g
15,21 € HT
/ unité
18,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.