Pince multiprise Knipex 85 51 180 C, Capacité d'ouverture: 50 mm

Pince à colliers "Click"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :85 51 180 C
Rubix :7510-5313503
EAN :4003773081166
PINCE A COLLIERS POUR COLLIERS CLICK

Résumé technique

Longueur190 mm
Capacité d'ouverture50 mm

Documents

Détails articles : PINCE A COLLIERS POUR COLLIERS CLICK


pour ouverture et fermeture de colliers Click Inserts de préhension orientables assurant un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position. Bonne démultiplication, permettant d’ouvrir et de refermer les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Pour travailler confortablement, par exemple sur tuyaux de carburant conduites à dépression et toutes sortes de durites. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur190 mm
Capacité d'ouverture50 mm
106,31 HT
/ unité
127,57 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours