Pince universelle SAM 208-28, Longueur: 630 mm | Longueur des becs: 115 mm
Pince à Collier Auto-Serrant Acces Difficile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :208-28
Rubix :0149-5059544
EAN :3272670440562

Documents
Détails articles : PINCE A COLLIER AUTO-SERRANT ACCES DIFFICILE
Pour manoeuvrer les colliers auto-serrants de diamètre 18 à 54mm.- Longueur de flexible : 630mmPour colliers "clic EGR" , "Clic-clic" et "type caillau"Poids : 450 g
Informations techniques
Attributs
| Poids | 450 g |
|---|---|
| Longueur | 630 mm |
| Longueur des becs | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,90 € HT
/ unité
197,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
