Pince universelle EGA Master 38138, Longueur: 200 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38138
Rubix :1304-5503962
Fabricant :38138
EAN :8412783381382
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 200 MM MANCHE INOX
PINCE UNIVERSELLE 200 MM (8") INOX HANDLE SS420
Pince universelle inox 200 mm en acier 420 pour limiter la contamination et la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 360 g |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,62 € HT
/ unité
172,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

