Pince à becs Knipex 30 36 160, Forme des becs: Long | Longueur: 170 mm | Longueur des becs: 41 mm
Pince à becs longs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :30 36 160
Rubix :7510-5313473
EAN :4003773002123



Résumé technique
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Longueur des becs | 41 mm |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A BEC LONG 160MM CHROME 1000V
Pince à becs ronds longs. Gainage confort bi-matière isolé VDE BI (Isolation 1000 volts conforme à EN 60900-2004).
Alliage acier spécial résistant à la dureté et à la haute température - Coupant traité par induction - Finition chromée.
Longueur totale : 160 mm.
Alliage acier spécial résistant à la dureté et à la haute température - Coupant traité par induction - Finition chromée.
Longueur totale : 160 mm.
Très robuste et résistant à l'usure. Plusieurs formes de becs disponibles. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Points forts
Le meilleur rapport qualité / prix.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | long |
|---|---|
| Longueur des becs | 41 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 141 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,31 € HT
/ unité
63,97 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours