Pince à becs Knipex 30 16 160, Forme des becs: Long | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 46.5 mm

Pince à becs longs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :30 16 160
Rubix :7510-5313468
EAN :4003773001904
PINCE A BEC LONG 160MM CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becslong
Longueur des becs46,5 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A BEC LONG 160MM CHROME 1000V


La pince à becs longs Knipex 30 16 160 est conçue pour les travaux de préhension et de manipulation dans les zones étroites et difficiles d'accès. Sa construction robuste et sa résistance à l'usure en font un outil de confiance pour les interventions précises et intensives. Grâce à sa conception ergonomique et à ses matériaux isolants certifiés, elle répond parfaitement aux exigences de sécurité dans les environnements électriques.

Caractéristiques :
La pince Knipex 30 16 160 se distingue par sa forme fine et allongée qui facilite la prise et la manipulation dans des zones étroites. Elle est idéale pour saisir, plier ou ajuster des composants métalliques, même dans les installations confinées. La finition chromée protège l’outil contre la corrosion, augmentant ainsi sa durabilité. Les poignées multi-composants, isolées par gaines bi-matière, assurent une excellente prise en main, tout en garantissant une isolation électrique certifiée VDE. La tête de la pince est soigneusement usinée pour offrir précision et fiabilité. Sa légèreté, combinée à sa solidité, en fait un outil maniable et résistant, adapté aux interventions quotidiennes en milieu industriel ou artisanal.

Spécifications :
- Référence fabricant : 30 16 160
- Dimensions : 160 x 57 x 18 mm
- Finition : chromée
- Type de pince : à becs longs
- Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
- Épaisseur de la mâchoire : 9,5 mm
- Largeur des pointes : 3,0 mm
- Épaisseur des pointes : 5,0 mm
- Longueur de la mâchoire : 46,5 mm
- Largeur de tête : 16,5 mm.

Normes :
La pince Knipex 30 16 160 est conforme à plusieurs normes européennes garantissant la sécurité et la qualité de l’outil :
- DIN ISO 5745 : cette norme définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles pour les pinces de préhension ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : elle certifie que la pince est adaptée aux travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Conforme REACH : garantit que l’outil ne contient pas de substances chimiques préoccupantes (SVHC) selon la réglementation européenne sur les produits chimiques.

Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Heavy duty and wear resisting. Different jaw styles. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Forme longue et fine idéale pour travailler dans les zones d’accès limité ;
- Isolation certifiée VDE pour une sécurité maximale lors des interventions électriques ;
- Finition chromée résistante à la corrosion pour une longue durée de vie ;
- Poignées ergonomiques en bi-matière assurant confort et précision.

Applications

La pince à becs longs Knipex 30 16 160 est recommandée pour les travaux d’installation et de maintenance dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de la mécanique de précision et de l’automobile. Elle convient parfaitement aux électriciens, électromécaniciens, techniciens de maintenance ou installateurs qui opèrent dans des espaces restreints ou sur des circuits sous tension. Elle est particulièrement utile pour les interventions dans les armoires électriques, les tableaux de distribution ou les zones difficiles d'accès, où précision et sécurité sont indispensables.

Informations techniques


Attributs
Forme des becslong
Longueur des becs46,5 mm
Longueur160 mm
Poids150 g
50,70 € HT
/ unité
60,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.