Pignon pour chaîne standard européen Sati PT10025
Pignons triples 2 x1 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PT10025
Rubix :9692-1057705

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
Documents
Détails articles : PIGNON 25 DT 10B3 (15,87) T
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,26 € HT
/ unité
63,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours