Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3011R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B3011R
Rubix :X600-1466713
EAN :3660338404337
PIGNON 08B-3 Z=11 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-3 Z=11 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-3 Z=11 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents11
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu32 mm
Diamètre de référence45,07 mm
Diamètre extérieur48,7 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête48,7 mm
67,30 € HT
/ 10 unités
80,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours