Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2012
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2012
Rubix :C600-1281148
Fabricant :865890
EAN :3660338200762


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 06B2 ( 9,52) D
Alésage pilote d’anneau 06B2 - 12 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 36,8 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,85 € HT
/ unité
4,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h