Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3036

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P24B3036
Rubix :X600-1419618
EAN :3660338302268
PIGNON 36 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM
Résumé technique
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents36
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 36 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents36
Code ISO24b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre de référence437,16 mm
Diamètre extérieur452 mm
Largeur totale150 mm
Diamètre de cercle de tête452 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
989,75 HT
/ unité
1 187,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours