Références
Mecaline :P12B2012R
Rubix :X600-1466930
EAN :3660338405549


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=12 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=12 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 53 mm |
| Diamètre de référence | 73,6 mm |
| Diamètre extérieur | 81,5 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 81,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,40 € HT
/ 10 unités
272,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours