Références
Tsubaki :10B2 17T
Rubix :1391-1285822
Fabricant :21706102017
EAN :8718472596304

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 17 DENTS 10B2 TRAITE PAS 15,875 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 1481 kg |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h