Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2032

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2032
Rubix :X600-1419926
EAN :3660338299186
PIGNON 32 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 32 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence161,95 mm
Diamètre extérieur168,9 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête168,9 mm
Promotion
Au lieu de 12,53
11,96 HT
/ unité
14,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours