Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B2020

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B2020
Rubix :C600-1272724
Fabricant :857226
EAN :3660338124891
PIGNON 20 DT 10B2 (15,87) D MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 20 DT 10B2 (15,87) D MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z20 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents20
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de référence101,49 mm
Diamètre extérieur108,4 mm
Largeur totale25,5 mm
Diamètre de cercle de tête108,4 mm
23,82 € HT
/ unité
28,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h