Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3022
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B3022
Rubix :X600-1419721
EAN :3660338301230


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 22 |
Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 20b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 223,11 mm |
| Diamètre extérieur | 238,3 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 238,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,38 € HT
/ 3 unités
782,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours