Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1055

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1055
Rubix :X600-1418643
Fabricant :883164
EAN :3660338365812
PIGNON 055 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents55
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 055 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents55
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Largeur totale40 mm
171,40 € HT
/ 5 unités
205,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours