Références
Mecaline :P20B1013R
Rubix :X600-1466585
EAN :3660338406706


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=13 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 20B-1 Z=13 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 98 mm |
| Diamètre de référence | 132,65 mm |
| Diamètre extérieur | 147,8 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 147,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,69 € HT
/ unité
32,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h