Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2011
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2011
Rubix :X600-1419671
EAN :3660338301735


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
Documents
Détails articles : PIGNON 11 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 135,21 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,30 € HT
/ 10 unités
931,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours