Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B3015
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B3015
Rubix :C600-1272709
Fabricant :857187
EAN :3660338124518


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 08B3 (12,7) T MA 1008
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 34,9 mm |
| Diamètre de référence | 61,9 mm |
| Diamètre extérieur | 65,5 mm |
| Largeur totale | 34,9 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 65,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,53 € HT
/ unité
13,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours