Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2015
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2015
Rubix :C600-1281397
Fabricant :866139
EAN :3660338203251


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 24B2 (38,1) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 183,26 mm |
| Diamètre extérieur | 198,2 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 198,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,49 € HT
/ unité
190,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h