Références
Mecaline :P10B1026R
Rubix :X600-1466555
EAN :3660338404696


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 26 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=26 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=26 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 85 mm |
| Diamètre de référence | 131,7 mm |
| Diamètre extérieur | 139 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,21 €
5,04 € HT
/ unité
6,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours