Références
Mecaline :P32B3030R
Rubix :X600-1466628
EAN :3660338407802


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre du moyeu | 200 mm |
| Diamètre de référence | 486 mm |
| Diamètre extérieur | 506,5 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 506,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 959,94 € HT
/ unité
2 351,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours