Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1014

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B1014
Rubix :X600-1419607
EAN :3660338302374
PIGNON 14 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 14 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence199,76 mm
Diamètre extérieur218,2 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête218,2 mm
Promotion
Au lieu de 40,98 €
39,53 € HT
/ unité
47,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours