Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1026

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1026
Rubix :C600-1269395
Fabricant :857210
EAN :3660338124730
PIGNON 26 DT 10B1 (15,87) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 10B1 (15,87) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence131,7 mm
Diamètre extérieur139 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête139 mm
25,58 HT
/ unité
30,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h