Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2024R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P05B2024R
Rubix :X600-1467175
EAN :3660338402951
PIGNON 05B-2 Z=24 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 05B-2 Z=24 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Code ISO05b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre du moyeu10 mm
Diamètre de référence61,29 mm
Diamètre extérieur64,6 mm
Largeur totale20 mm
Diamètre de cercle de tête64,6 mm
7,07 HT
/ unité
8,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours