Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B2025R
Rubix :X600-1466764
EAN :3660338407376
PIGNON 24B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-2 Z=25 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Diamètre de référence304 mm
Diamètre extérieur319 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête319 mm
1 391,22 € HT
/ 3 unités
1 669,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours