Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1013
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B1013
Rubix :C600-1281240
Fabricant :865982
EAN :3660338201684


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
Documents
Détails articles : PIGNON 13 DT 10B1 (15,87) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 66,32 mm |
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 73 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € HT
/ unité
8,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h