Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3040

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B3040
Rubix :X600-1419946
EAN :3660338298981
PIGNON 40 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 40 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents40
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence161,87 mm
Diamètre extérieur166,8 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête166,8 mm
Promotion
Au lieu de 24,06 €
23,19 € HT
/ unité
27,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours